※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACD-6.4L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 10007155 ACD-6.4L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 10007155

クッションドリル コンクリート用ロング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10007155 品番ACD-6.4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
寸法D(Φmm)6.4 溝長(mm)115 全長(mm)172 刃径(mm)6.4 材質高硬度HSS(ハイス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36721307
2023-04-16
用途:
左官・土木作業等
阿部工業 様 (建設業・工事業)

いがいと耐久性があり使用には、問題なく使えるので良い商品だと思います。

対象商品:
10007121
2010-01-20
用途:
トタンの穴あけ

良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする