曜日別特売
ATD-4 クッションドリル 下穴錐 ベッセル 10007164

ATD-4 クッションドリル 下穴錐 ベッセル 10007164
ATD-4 クッションドリル 下穴錐 ベッセル 10007164

クッションドリル 下穴錐

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)143
溝長(mm)62
内容量1本注文コード10007164品番ATD-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。

用途
木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、
割れやすい材料の下穴あけに。
寸法D(Φmm)3溝長(mm)62全長(mm)143トラスコ品番371-1862寸法l(mm)93六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007164
2020-02-11
用途: 下穴開けですが
サービス業

D寸法3mmなのに商品は4mmってどういう事?商品は良いものなのですが間違えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10007164
2017-03-31
用途: 下穴開けに

100均のを使ってたけど簡単に折れたので、ちゃんとしたのを購入。
差し込み式のドライバーで使ってます。中々良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする