※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATD-6 クッションドリル 下穴錐 ベッセル 10007182 ATD-6 クッションドリル 下穴錐 ベッセル 10007182

クッションドリル 下穴錐

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10007182 品番 ATD-6
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。

用途
木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、
割れやすい材料の下穴あけに。
寸法D(Φmm)5 溝長(mm)80 全長(mm)163 トラスコ品番371-1889 質量(g)24 寸法l(mm)113 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007164
2020-02-11
用途:
下穴開けですが
サービス業

D寸法3mmなのに商品は4mmってどういう事?商品は良いものなのですが間違えました。

1人が参考にしています
対象商品:
10007164
2017-03-31
用途:
下穴開けに

100均のを使ってたけど簡単に折れたので、ちゃんとしたのを購入。
差し込み式のドライバーで使ってます。中々良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする