曜日別特売
SBL-1015 KYB ガススプリング KYB(カヤバ) 10007926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYB ガススプリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10007926品番SBL-1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉ようとして最適の特性を持っています。
またバネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途各種開閉、棚昇降などストローク(mm)100仕様Fa:最伸長時の反発力、Fb:最縮長時の反発力トラスコ品番838-8482質量(g)286寸法L(mm)286~386塗装ブラック塗装反発力Fa(N)147反発力Fb(N)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007926
2015-11-08
用途: 自転車用倉庫の上下解放扉として使用
農・林・水産業

開閉扉にガスダンパーを使用することにより、ワンランク上の機能を取り入れることが
容易にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする