導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)
筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。
従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。
横使いおよび縦使いが可能です。
- 用途
- 什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたい筐体・扉の垂れを嫌う筐体・導電性を求める筐体・デザイン重視で外観を損ねたくない筐体等
- 仕様
- 縦使い可、導電
- 材質
- ステンレス
- 長さ(mm)
- 62
- 幅(mm)
- 61
- タイプ
- 隠し・裏付型、ガタレス型
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60
- 板厚(mm)
- 2
- 取付方向
- シャフト水平状態および垂直状態
- 抵抗値
- ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※抵抗値は本製品単体での数値となります。※『ボンディング線不要の効果』『ボンディング線併用で断線時の導電補助の効果』を期待できますが、必ず実装にて検証の上でご判断ください。
※また、電材部品(リード線等)としての使用はしないでください。塗装面は電気が流れないため、塗装筐体に取り付ける際は取付穴周辺にマスキングを施して取り付けてください。
※参考扉重量は蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。
※本品は屋内仕様です。
※蓋 1 枚に対し、2 個以下のヒンジでご使用ください。
※ヒンジ 1 個で使用する場合は、同軸上に軸受けを設けてください。
※熱影響を受ける処置は行わないでください(溶接、焼付塗装等)。
※樹脂部品の変形によりヒンジ性能に影響を与える恐れがあります。
※スタッドボルト長さは10mm以下としてください。
※本品はTH-190E-2と組み合わせて使用可能です。
※トルクの調整(ナットの調整)はしないでください。
蝶番 の新着商品
カテゴリ


























