ソケットアンビル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)48 注文コード10008363 品番BH-30
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。
BHC-30はスリーブ式。

トラスコ品番371-2800 種別- 全長(mm)48 質量(g)74 差込角SQ×対辺(mm)12.7×6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008765
2012-10-28
用途:
耐震金物施工

耐震金物施工で使用していましたが、チャック機構がだるくなり、ピットが抜け落ちます。2階作業時からピッドを落とすと、気分も非常に不快になります。家一軒分の耐震金物施工にしようするビス留めを行う程の耐久性がありません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする