※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 空圧工具(切断・曲げ)
日東工器の エアーベベラー
サーキットベベラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ロックレバー式
注文コード
10008513
品番
CBR-03
参考基準価格(税別)
¥223,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途
R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに
仕様
PSPC基準対応
トラスコ品番
814-8075
全長(mm)
144
タイプ
ロックレバー式
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
軟鋼材3R
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
ナットカプラ65PNG
面取り角度(°)
45
商品説明動画
【日東工器】橋梁・造船向け R面取り専用機サーキットベベラー CBR-03
参考になった