ソケットアダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10008537 品番 A20BSQ4
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番371-1480 全長(mm)59 質量(g)44 寸法D(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008512
2022-02-19
用途:
オートバイ整備。
タニグチエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベッセル。物はいいが、このパーツはメッキではなく、黒染めがいいとおもう。

対象商品:
10008537
2019-03-17
用途:
タイやローテーション

14.4Vインパクトドライバーにて十数回の使用でビット部分が折れました。
ホイールナットを外すという使い方が間違いかも知れませんが、連日酷使したわけでもなく、月に3〜4回の使用で半年しか持ちませんでした。今後はビット部分だけ差替えるリードソケットにします。

1人が参考にしています
対象商品:
10008521
2016-09-05
用途:
固着したボルトを電動インパクトで外す際は要注意
自動車・二輪車・自転車関連業

電動インパクトで固着をしたボルトを最大の力で回すと簡単に折れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10008521
2015-02-08
用途:
作業の時に

安くていいです

対象商品:
10008521
2015-01-23
用途:
ボルト締め

すぐ折れた

1人が参考にしています
対象商品:
10008521
2012-03-22
用途:
ソケットの付け替えが困難

ソケットの付け替えが非常に固く、交換が面倒、様々なメーカーのソケットを使ったが、どれもコレも固い他の物に買い替えます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする