首振りソケットアダプター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10008555 品番 A20WSQ4
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60

トラスコ品番254-5403 全長(mm)60 質量(g)38 差込角(mm)12.7 寸法D(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008546
2022-06-15
用途:
コーチスクリューのネジ締め
株式会社ベルデ 様

まっすぐと首振りを簡単に変えられるので、使いやすいです。

対象商品:
10008555
2021-11-05
用途:
インパクトドライバー用に購入
竹内エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

インパクトドライバーに取り付け、ソケットをつけてボルト脱着ように購入。

対象商品:
10008546
2021-12-10
用途:
機械部品の分解等
製造業

予備工具として、保管中です。
使用開始が楽しみです。

対象商品:
10008555
2017-11-15
用途:
メンテナンス作業時

メンテナンス時に電動インパクトにて作業しずらい箇所に使ってます。非常に重宝しております。但し多少でも無理をすると折れてしまうリスクを持ってますので注意が必要です。

2016-05-28
用途:
機械のメンテナンス

他社製に比べて軸折れしにくくて長持ちしている。
首振りは問題ないが、固定箇所は使っているうちに磨耗して固定できなくなってくるのが若干不安だが、価格分の価値はあると感じる。

対象商品:
10008546
2013-07-25
用途:
足場組み立て

ジョイント部分がちょっとぐらついて不安

2人が参考にしています
対象商品:
10008546
2011-03-07
用途:
8oナット用ソケットに使用

安定が悪くて使いづらい。首が振らないソケットアダプターに買い直す必要がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする