首振りビットホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008564 品番WBJ100
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。

トラスコ品番254-5381 全長(mm)100 質量(g)116 差込角(mm)6.35(ビット) 外径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008564
2024-02-11
用途:
リフォーム工事

もう少し!という時に便利な道具。あるとたすかります。

2023-10-21
用途:
インパクトの隅打ち

結構曲がるかと思ったけど記載の通り15°位かな。もう少し曲がると使い勝手が良いと思うが、倍の値段がするので少し窮屈だがこれで頑張る。耐久性はグリスをこまめに差すと、回転がスムーズになり良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10008564
2015-12-17
用途:
ビス止め

特殊工具の部類、見ての通り隅打ち以外にはほとんど使うことがない、使用頻度は低いがあれば便利といった程度。

2人が参考にしています
対象商品:
10008564
2014-06-04
用途:
ボルト・ナットの締め付け

まぁ良い・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする