ディスクナット用ピンレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008756 品番A202050P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。

用途ホイル径100mmディスクナット専用。 仕様ナット穴ピッチ:19.5mm トラスコ品番327-2028 ピン径(Φmm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008756
2026-02-10
用途:
サンダーのカップの交換
株式会社静工業 様 (建設業・工事業)

固くなった時にすぐ交換でき力もいらず一瞬でできるところがとてもいいです。

2025-01-08
用途:
ディスク交換
その他業種

回り止めが利かなくなった古いグラインダーのナットを緩めることができました。

対象商品:
10008756
2015-10-29
用途:
サンダーの刃の交換。
有限会社マルカク 様

手では外せなくなってしまったのがこれを使うといとも簡単に外せるので
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする