※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コテライザー
コテライザーの はんだ用品
コテライザーの はんだごて
コテライザーの はんだごて部品
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10009177
品番
72-01-54
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
熱収縮チューブの収縮に使用します。
仕様
150オート・150共用オプションパーツ
適合
ヒートシュリンク
トラスコ品番
849-8290
材質
ステンレス
質量(g)
7
使用できるこて部
150オート・150