ラチェットリベットガン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10009562 品番RG-95
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの
鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。

付属品
ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mm
ノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。 トラスコ品番371-4951 全長(mm)230 質量(g)570

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10009562
2023-10-05
用途:
マフラーサイレンサーで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

よく折った芯が詰まる、詰まった芯がなかなか抜けない
数回使って折った芯が抜けなくなり捨てた

対象商品:
10009562
2015-01-09
用途:
ホール座席のクッションゴムの取付

レビューを見て
「全く使えない、とか欠陥品ではないのか」ありましたので投稿させて頂きました。
もう二年近く使っていますが、全く申し分なくいい商品です。
特にステンレスリベットはこのガンでないと大きな力を加えても軸が切れませんが
この商品では軽い力で切断でき、切れた軸も正しい操作をすれば、ポロリと抜け落ちます。

8人が参考にしています
対象商品:
10009562
2011-07-14
用途:
再投稿です
有限会社 新妻モーター 様

メーカー返品になり、各部点検の上戻ってきました。調子いいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品の不具合により、大変ご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした。

対象商品:
10009562
2012-04-14
用途:
厨房板金取り付け
株式会社ユニバーサル 様 (建設業・工事業)

昔から同じリベッターガンを使っていますが新品のこのリベッターガンは全く使えない
このリベッターガンは欠陥ではないでしょうか
交換してください
知り合いの業者も3本買いましたが同じく全く使えないらしく
呆れておりました
きちんと使用できるのか検査してないと思う

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

交換をご希望の場合は、お手数ですが弊社フリーダイヤルまでご連絡頂ければメーカー確認のうえ対応させて頂きますので、よろしくお願い致します。

対象商品:
10009562
2008-11-16
用途:
中型バイクの補修と改造

以前使っていた安物のリベッタよりもずっと使いやすいです。
ラチェット機構があるので一握り当たりの力が小さくて済みます。
ただ、ラチェット機構の分、ヘッドが大きいので狭い場所には使いにくいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
10009562
2011-06-28
用途:
トラック架装
有限会社 新妻モーター 様

一発目から調子が悪い。
打っている最中にレバーをリリースして再度引きなおそうとしても、ラチェットが戻らず、引きなおせない。
たまにラチェットがフリーになっても、今度はリベットが前に飛び出すだけで引けない。
なんとか悪戦苦闘して打ったあと、残った芯を後ろからイジェクトしようとすると、今度は噛んだまま離さずに、前にぴょこんと芯が戻るだけ。

全ての動作がおかしくて、全く使い物にならない。

故障なのか、それとも使っているリベットとノーズピースの相性が悪いのかよくわかりませんが・・・
ぶん投げて壊したい衝動に駆られる代物でした。

今のところ、絶対にオススメしない商品です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。

対象商品:
10009562
2009-06-20
用途:
主にシャッター等の加工

ベッセルさんの商品なので信頼していたし、けっこうな値段なので使ってみたら期待外れで、がっかりしました。作業性スピードを求める人には不向きだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする