六角軸ブルポイント17H×280L

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10009596 品番HEXBP-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼き入れ不要
先端から100mmまで再研磨可能!
破つり効率20%アップ!

シャンク径(mm)六角軸17 全長(mm)280 適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー サイズ(mm)17H×280L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10009596 HEXBP-280 33042956 HEXBP-280/N 六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ) 六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ) 1本 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-30
用途:
床コンクリートの破砕
橘工業所  様

問題なく使用しています。この価格なら使い捨てOKかも?。

対象商品:
33042956
2019-07-29
用途:
コンクリ舗装のハツリ

問題なく使用できます。メンテができないのでどこまで耐久性が有るかが気になるところです。

対象商品:
33042956
2017-07-03
用途:
コンクリートハンマーの交換で作業効率が上がっています。
有限会社あさぢ酒販 様 (卸売・小売業)

穂先の食いつきが良くなった。効率的に新品を交換することがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする