HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の はんだ吸取器
はんだ吸取器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10009877
品番
FM2024-02
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)
180
消費電力
70W(24V)
質量(g)
(こて部)65
セット内容
こて部 FM-2024
コード長さ(m)
1.2
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
適合
HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
トラスコ品番
849-6977
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
350〜450℃
注意
※質量、全長は、 ノズルΦ1.00mmを付けた時の値