SDSブルポイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10009903 品番 1618600005
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
回転+打撃用
破つり作業
シャンク径(Φmm)14 シャンク形状SDS-plus軸 全長(mm)250 トラスコ品番497-4603 適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10009912
2018-04-24
用途:
手でハツリにくい所で使用します。

らせん状のひねり?が入りましたね。
対象物に奥まで深く入れたときに抜けやすくなったのでしょうか。
試してみます。

対象商品:
10009912
2016-07-04
用途:
はつり作業

最高です

対象商品:
10009912
2015-08-13
用途:
モルタルのはつり作業
建設業・工事業

ボッシュ製軽量ハンマードリルで使用してますが、問題なく使用できます。安いあまり耳にしないメーカー品よりは信用度と耐久性はあると思います。

対象商品:
10009903
2016-05-24
用途:
凍結オキアミブロックを割るのに使用

特に問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする