BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の はくり/はつり工具
SDSフラットチゼル・爪付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10009921
品番
SDS-CH22V
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
爪加工により破つり力15%アップ!
用途
破つり作業・溝切り・角出し
トラスコ品番
378-6455
適合機種
各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
幅(mm)
20
全長(mm)
250
質量(g)
260