ジグソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 有効長(mm)74 注文コード10010034 品番T-113A/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は有効長など7種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。

全長(mm)100 有効長(mm)74 トラスコ品番351-9741 材質炭素工具鋼 刃厚(mm)1.25 用途ゴム・発泡スチロール・皮革・段ボール 質量(g)20 主要切断材料ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール 〜50mm 1インチ当たり山数-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする