Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
パワーカッター用薄板金工刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10010341
品番
EZ9PM11B
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
薄板金工刃
適合本体
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
刃数
40
切断対象
薄板金工
外径×内径×厚さ(mm)
110×20×1.3