Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
パワーカッター用金工刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10010384
品番
EZ9PM11A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
金工刃
適合本体
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
刃数
24
切断対象
金工
外径×内径×厚さ(mm)
110×20×1.4