Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
パワーカッター用木工刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10010393
品番
EZ9PW11A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
窯業系サイディング刃
適合本体
EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)
刃数
24
切断対象
窯業系サイディング
外径×内径×厚さ(mm)
110×20×1.2