Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
パワーカッター用薄板金工刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10010427
品番
EZ9PM13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
薄板金工刃
適合本体
EZ3530(15.6V)・EZ3513(24V)
刃数
50
切断対象
薄板金工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10010427
EZ9PM13B
16478902
EZ9PM13F
パワーカッター用替刃
Panasonic(パナソニック)
1枚
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です