Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
石膏専用ブレード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
10010454
品番
EZ9SXB10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
2枚1組
トラスコ品番
395-0328
適合本体
EZ3571N22K・EZ3571X
質量(g)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×55
切断対象
石膏