Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ドライバドリル
ドリルドライバー(本体のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10010576
品番
EZ6402X-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
クラッチが効いてネジ締め正確。
作業量の多い3.0Ah電池搭載。
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/5.9[60]
低速/19.6[200]
バッテリー電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/180〜1300、低速/50〜350
穴あけ能力
木工・米松(Φ15×20mm)約240穴
チャック(mm)
キイレスチャック(0.5〜10)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.2[2]きざみ)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
196×219×54
質量(kg)
1.65
色
紫
仕様
本体のみ