ドリルドライバー(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10010585 品番EZ6470X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ネジ締めから大径穴あけまで。
補助ハンドル付で作業がラク。

穴あけ能力
木工・米松(Φ18×120mm)約50穴
木工・米松(Φ30×40mm)約70穴
ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/6.4[65]
低速/22.6[230]
バッテリー電圧(V)12 回転数(min-1[r.p.m])高速/180〜1200、低速/50〜330 ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)202×230×58 質量(kg)1.7(補助ハンドル使用時/1.8) 仕様本体のみ トラスコ品番422-9053

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10010585 EZ6470X-B 82675846 EZ1D31F10D-Y 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 1台 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10010585 EZ6470X-B 82675837 EZ1D31F10D-R 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 1台 48,980 税込53,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10010585
2020-03-21
用途:
木工穴あけ
株式会社須藤オルガン工房 様

この形の12Vバッテリーがまだたくさんある。充電器も複数ある。
手元にあるバッテリーが使える電池ドリル本体はこの一種のみの模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする