Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ドライバドリル
ドリルドライバー(本体のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10010603
品番
EZ6470X-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ締めから大径穴あけまで。
補助ハンドル付で作業がラク。
穴あけ能力
木工・米松(Φ18×120mm)約50穴
木工・米松(Φ30×40mm)約70穴
ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約10穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/6.4[65]
低速/22.6[230]
バッテリー電圧(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/180〜1200、低速/50〜330
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約630本
チャック(mm)
キイレスチャック(1.5〜13)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
202×230×58
質量(kg)
1.7(補助ハンドル使用時/1.8)
色
グレー
仕様
本体のみ