曜日別特売
BTL1100G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10010716

BTL1100G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10010716
BTL1100G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10010716
BTL1100G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10010716

レーザーマーカー『墨出し名人』

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品プラスチックケース
プラスチックケース
回転台・アルミケース・測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
内容量1台注文コード10010716品番BTL1100G
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

軽量・小型で持ち運びラクラク。
耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。
超小型ボディながら高精度です。
心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。
落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。

仕様
壁十文字(水平+鉛直タイプ)
下部光/高輝度LED
鉛直方式/ジンバル機構(水平保持装置)
補正角度/±4度
ライン停止時間/約5秒
線径/2.5mm以下/5m
タイプ壁十文字(水平+鉛直タイプ)付属品プラスチックケース色(本体)グリーントラスコ品番419-8328質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005457
2023-02-16
用途: 天井墨出し時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが便利です。三脚タイプなので、脚をちゃんと開かないと真っ直ぐでません。レーザー自体出ませんが。収納ケースの中が固定されてるとなお良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 10010716
2023-03-03
用途: 機械設備機器墨だし作業
広清技建電気・ガス・熱供給・水道業

本体だけで回転出来たら良いと思う。
レーザーの色が(赤)は非常に見えづらい。

2が参考にしています
対象商品 : 10010716
2020-04-08
用途: 墨出し確認
株式会社マット建設業・工事業

手軽に持ち運べて設置も容易で使い易い、出来れば垂直方向の微調整が出来れば大変満足

2が参考にしています
対象商品 : 10005441
2019-03-17
用途: 雑工事作業時

割と頻繁にちょこっと使用するので、携帯性重視だと最高の製品です。
鉛直線を左右に振りたいとき、回転台が欲しくなります。
この回転台に1万数千円は高すぎですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10010734
2018-11-05
用途: 住宅建築現場造作時の墨だし

とにかく便利。小型で持ち運びも簡単。
現場の職人に薦めています。

3が参考にしています
対象商品 : 10005414
2018-02-13
用途: 天井にカメラを取り付ける時に使用
卸売・小売業

飛行機に乗って出張する場合があり、軽量でコンパクトなので携帯に便利なのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10005405
2019-04-16
用途: ダウンライト・器具取付、壁面への露出ボックス取付、他

小さいけれど、非常に使いやすいと感じました。とても満足です。

対象商品 : 10005414
2017-09-12
用途: 配管工事の墨出し
有限会社 水戸熔接工業

コンパクトで持ち歩きに便利。取り扱いも簡単で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする