ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10011128 品番557P(MI557) (200W)
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。

消費電力(W)200 用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 トラスコ品番469-1873 質量(g)560 標準こて先CA16

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】大きな金属板同士のはんだ付け(150W/200W/300W/500W編)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10011128
2021-02-27
用途:
DIYでの半田付け
その他業種

電気部品配線用として100W以下の半田コテは持っていたが、板金半田なでの大容量のコテも欲しかったので、
サイズも大きいので慣れが必要ですが、使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする