1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073

1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073 1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073 1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073 1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073 1413 糸入りラッキースーツ FUNAHASHI 10012073

糸入りラッキースーツ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10012073 品番1413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル糸で補強した、合羽です。
ポリエステル生地に、耐寒性塩化ビニールを両面加工してあります。
冬でも生地が硬くならず着心地満点。
軽くて丈夫、破れに強い雨衣です。

材質塩化ビニール100% ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 股下(cm)67 腰廻り(cm)115 総丈(cm)(上着)70、(ズボン)98 股上(cm)43 適応身長(cm)160〜165 袖口囲(cm)17 仕様ポリエステル糸入りビニール張り合わせ セット内容上下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-04-26
用途:
バイク通勤

色々試しましたが、価格と耐久性からみて今のところこれがベストです。
前がボタン式ですが背筋を伸ばす乗り方なら雨は侵入しません。股下の合わせ目も全く侵入しません。
どうかどうか、作り続けて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
10012107
2016-10-05
用途:
雨天時の現場作業
製造業

この価格でこの完成度であれば納得です。 4Lがあれば助かります。

対象商品:
10012082
2015-03-16
用途:
建築現場の鳶の手元
有限会社 昭栄 様

この価格でこの完成度であれば納得です。

対象商品:
10012082
2014-05-27
用途:
雨降りの日の配達

素材はビニール製で丈夫で水弾きはイイと思います。が、素材が分厚く重たいです。もう少し柔らかく軽いとイイです。サイズ表示ですが、届いた商品の袋には身長の目安があったので、それも載せて欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂きます。
尚、弊社サイトでは身長の目安を適応身長(p)という属性で表記しております。

今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
10012082
2013-04-30
用途:
仕事

ファスナーが付いてたらまた買います。

1人が参考にしています
2010-12-22
用途:
主に酸洗作業時に使用します。
建設業・工事業

2Lは着用時に全く問題なかったのですが、3Lはズボンの縫製に問題があるのではないかと思われる位、股の部分が直ぐに破れてしまいます。改善出来ませんか?若しくは4Lサイズがあると大変有りがたいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする