※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の はんだ用品
SURE(石崎電機製作所)の 吸取器・リワーク
SURE(石崎電機製作所)の 吸取器・リワークその他関連用品
NS-50用ヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10012074
品番
NS-50-R
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
NS-50の交換用ローラーです。
用途
変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください
適合
【シーラー】NS-50
トラスコ品番
805-2534
材質
黄銅
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
【使用面】3
質量(g)
9.5
寸法(Φmm)
21