色々試しましたが、価格と耐久性からみて今のところこれがベストです。
前がボタン式ですが背筋を伸ばす乗り方なら雨は侵入しません。股下の合わせ目も全く侵入しません。
どうかどうか、作り続けて下さい。
素材はビニール製で丈夫で水弾きはイイと思います。が、素材が分厚く重たいです。もう少し柔らかく軽いとイイです。サイズ表示ですが、届いた商品の袋には身長の目安があったので、それも載せて欲しかったです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂きます。
尚、弊社サイトでは身長の目安を適応身長(p)という属性で表記しております。
今後とも宜しくお願い致します。
2Lは着用時に全く問題なかったのですが、3Lはズボンの縫製に問題があるのではないかと思われる位、股の部分が直ぐに破れてしまいます。改善出来ませんか?若しくは4Lサイズがあると大変有りがたいのですが・・・
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。