ふんばる君

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10012186 品番 M6110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。
ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×600×10 用途家具や機械の転倒防止に。 トラスコ品番441-8344 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー アズワン品番1-8070-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10012186
2022-01-19
用途:
棚などの転倒防止
教育・研究機関

家具等の下に敷き込むだけのシンプルな設置方法。価格が手ごろで大変重宝している。
半信半疑で自宅の家具に使用していたが、東日本大震災の時、震度6強の長い揺れでもこのふんばる君のおかげで自宅の家具は一つも倒れなかった。それ以来職場の棚の転倒防止に提案し、10年にわたって様々の部署に提供している。安価で使用方法がシンプルな優れもの。

4人が参考にしています
対象商品:
10012195
2021-04-08
用途:
現場用
卸売・小売業

固定することができないので地震対策のため購入しました。少しでも倒れて来る時間を稼げればと思います。キャビネが固定できればいいのですが固定できない場所なのでふんばる君にがんばってもらいます。

3人が参考にしています
対象商品:
10012204
2021-06-25
用途:
書棚、タンスの転倒防止

試しに1つ購入してみましたが、しっかりした作りだし、自分の好きな長さに切れるので想像したより良かったです。また10%割引きの時に追加購入します。

対象商品:
10012195
2021-03-27
用途:
地震対策で、タンスなど転倒防止のため。
呉事務所 様 (サービス業)

サイズに合わせて切ることができるので便利。地震対策で購入。

対象商品:
10012195
2020-05-26
用途:
タンスの転倒防止
サービス業

昔からある商品で20年ぶりに買いました。簡単で一定の効果が期待でき重宝します。

対象商品:
10012186
2019-12-26
用途:
タンスの防振対策で前方に移動や転倒防止のため
その他業種

しっかりと床に張り付いている感じで、地震時の安心感はある。ただ、
上部も簡単でも固定することで相乗効果は高まると思われる。

対象商品:
10012195
2019-07-22
用途:
地震対策に
その他業種

ふんばる君入れるだけで、かなり安定感あります。揺らしても揺れないし、買って良かったです。きっとこれだけでは十分ではありませんが、大満足です。実家は地震が少ないエリアですが、両親のためにも買って良かったです。

対象商品:
10012195
2015-12-22
用途:
社内の地震対策として、180センチのロッカーで壁面に設置してあるものに使用しました
村本建設株式会社 様

実際に地震がこなければ、効果はわかりませんが、ないよりはある方が絶対に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする