21105 ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEX 10012266 21105 ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEX 10012266 21105 ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEX 10012266 21105 ピンセット P-2F(フッ素コート) ALLEX 10012266

ピンセット P-2F(フッ素コート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10012266 品番21105
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先細設計で細かい作業に最適です。

先端形状先細型 全長(mm)115 用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 仕様フッ素コーティング仕様 トラスコ品番836-6527 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする