ALLEX
ALLEXの その他作業工具
ALLEXの ピンセット
ピンセット P-3P(プレーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10012302
品番
21107
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先細設計で細かい作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
上下を逆転することで、細部にも幅広部にも使えます。
先端形状
印刀型
全長(mm)
122
用途
精密作業に、ホビー用、クラフト用
仕様
プレーンタイプ
トラスコ品番
836-6531
材質
本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)
10
質量(g)
14
板厚(mm)
1.5
先端幅(mm)
8
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。