※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンセット P-3T(チタンコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10012318 品番21109
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。

先端形状印刀型 全長(mm)122 用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 仕様チタンコーティング仕様 トラスコ品番836-6535 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)14 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)8
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする