21111 ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX 10012327 21111 ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX 10012327 21111 ピンセット P-4F(フッ素コート) ALLEX 10012327

ピンセット P-4F(フッ素コート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10012327 品番21111
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。

先端先曲型 全長(mm)113 用途精密作業用、ホビー用、クラフト用 トラスコ品番836-6529 材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 仕上フッ素コーティング 先端幅(mm)0.7
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする