※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの その他作業工具
ALLEXの ピンセット
ピンセット P-4P(プレーン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10012336
品番
21110
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端
先曲型
全長(mm)
113
トラスコ品番
836-6532
幅(mm)
10
質量(g)
12
先端幅(mm)
0.7