※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 静電気対策用品
サカセ化学工業の 静電気対策マット・シート類
サカセ化学工業の 静電マット
タックシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×300×t1
材質
非シリコーン
注文コード
10012634
品番
C-01H-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
寸法・色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
300×300×t1
用途
各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
トラスコ品番
849-9558
材質
非シリコーン
質量(g)
110
呼び
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320