※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 静電気対策用品
サカセ化学工業の 静電気対策マット・シート類
サカセ化学工業の 静電マット
タックシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×300×1t
色
グリーン
材質
シリコーン
注文コード
10012652
品番
SRTE-3030-1 GN
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
300×300×1t
色
グリーン
用途
各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
仕様
粘着
トラスコ品番
849-9577
材質
シリコーン
質量(g)
110
呼び
30(シリコーン呼び)
耐熱温度(℃)
200