※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タックシート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300×300×1t グレー 材質シリコーン 注文コード10012668 品番SRTE-3030-1 GY
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法・色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)300×300×1t グレー 用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替 仕様粘着 トラスコ品番849-9578 材質シリコーン 質量(g)110 呼び50(シリコーン呼び) 耐熱温度(℃)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする