※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の キッチン・調理用品
サカセ化学工業の バット・番重・コンテナ
サカセ化学工業の バット・トレー
タックトレー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10012686
品番
G-47BX-5150
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粘着、低アウトガス。
用途
4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
トラスコ品番
849-9568
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】75.4×75.4
呼び
51
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.6×101.6×7.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません