※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の ボックスコンテナ
サカセ化学工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
タックトレーケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10012704
品番
G-4C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
導電、低アウトガス。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
120×130×17
用途
G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番
849-9570
材質
導電PC
質量(g)
84
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
17
外寸法・奥行(mm)
130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません