※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の ボックスコンテナ
サカセ化学工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電トレー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10012738
品番
FT34-02
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×400×38
トラスコ品番
849-9565
材質
導電ABS
質量(g)
580
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
38
外寸法・奥行(mm)
400
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
25
有効内寸法・幅(mm)
255
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません