※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の ボックスコンテナ
サカセ化学工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10012747
品番
FT34-05
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×400×65
トラスコ品番
849-9566
材質
導電ABS
質量(g)
690
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
65
外寸法・奥行(mm)
400
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
47
有効内寸法・幅(mm)
255