サカセ化学工業
サカセ化学工業の 静電気対策用品
サカセ化学工業の 静電気対策マット・シート類
サカセ化学工業の 静電マット
導電ピンマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10012817
品番
E-01S-30
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
寸法(mm)
304×304×H15
用途
各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き
トラスコ品番
849-9559
材質
導電シリコーン
質量(g)
370
先端径(Φmm)
1.5