※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の ボックスコンテナ
サカセ化学工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電密閉コンテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10012826
品番
FIC-11BC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
透明フタ。
簡易密閉。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×398×190
用途
保管・搬送箱、簡易除湿空間として
トラスコ品番
557-2681
材質
本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン
質量(kg)
2
外寸法・幅(mm)
525
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
398
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
165
有効内寸法・幅(mm)
454
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません