※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIC-14BC 導電密閉コンテナー サカセ化学工業 10012853 FIC-14BC 導電密閉コンテナー サカセ化学工業 10012853

導電密閉コンテナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10012853 品番 FIC-14BC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

透明フタ。
簡易密閉。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)398×345×135 用途保管・搬送箱、簡易除湿空間として トラスコ品番557-2711 材質本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン 質量(kg)1 外寸法・幅(mm)398 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)345 コンテナ種類ベタ目 フタの有無あり 有効内寸法・奥行(mm)265 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする