※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペタへら96W

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10012878 品番PE-96
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。

用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に トラスコ品番849-9574 材質導電性ウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)96 厚さ(mm)6 質量(g)40 角度(°)【へら】約38 アズワン品番64-4997-91 抵抗値(Ω)108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする