曜日別特売
PR325C ペタローラー アトム興産 10012905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペタローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ローラー幅(mm)250
内容量1個注文コード10012905品番PR325C
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。

用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策にローラー幅(mm)250仕様樹脂グリップトラスコ品番849-9575材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)516アズワン品番64-4997-92ローラー径(Φmm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする