※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペタローラーAS導電性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10012966 品番 PR430C-AS
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。
グリップで全体に導電性を保持しています。

ローラー幅(mm)300 用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に トラスコ品番511-6406 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 質量(g)800 ローラー径(Φmm)40 抵抗値(Ω)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする